{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 874 | |
noggrannhet | 2 | |
provningsytornas jämnhetstolerans | 0,046 mm | |
Form | A | |
Formbeskrivning | rätvinkligt tvärsnitt | |
Material | Specialstål | |
Längd | 1 500 mm | |
tvärsnitt bredd ± 0,2 mm | 49,3 mm | |
tvärsnitt höjd ± 0,2 mm | 9,5 mm | |
Produktslag | Stållinjal |
Artikelnummer | 460500 1500 | |
EAN/GTIN | 4045197206756 | |
Tillverkarens nummer | 460500 1500 |