{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 874 | |
noggrannhet | 1 | |
provningsytornas jämnhetstolerans | 0,012 mm | |
Form | A | |
Formbeskrivning | rätvinkligt tvärsnitt | |
Material | Specialstål | |
Längd | 500 mm | |
tvärsnitt bredd ± 0,2 mm | 39,3 mm | |
tvärsnitt höjd ± 0,2 mm | 7,5 mm | |
Produktslag | Stållinjal |
Artikelnummer | 460400 500 | |
EAN/GTIN | 4045197206688 | |
Tillverkarens nummer | 460400 500 |