• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Kombinerad passare och skjutmått med hårdmetallspetsar, mätområde: 200mm

Art-nr.: 458210 200
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

132 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Material: Rostfritt stål, INOX

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde 200 mm
nonie 1/10 mm
skänkellängd 45 mm
Material Rostfritt stål, INOX
Produktslag Passare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 458210 200
Kopiera
EAN/GTIN 4045197206442
Kopiera
Tillverkarens nummer 458210 200
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Kraftiga, parallella ritsskänklar med finslipade mätytor. Löparen låsbar med klämskruv.

Användningsdata:

För ritsning genom direkt inställning utan extramäthjälpmedel.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen