• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Hålpassare, längd L: 150mm

Art-nr.: 457110 150
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
38 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

längd L (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

minsta hålmått 18 mm
öppningsvidd 120 mm
skänkeltvärsnitt 7×7 mm
längd L 150 mm
Produktslag Passare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 457110 150
EAN/GTIN 4045197883131
Tillverkarens nummer 457110 150
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med fasta mätytor.
Kraftig form med långa skänklar, av verktygsstål. Slipade och härdade spetsar respektive mätytor. Genomgående spindel med ställmutter för snabb- och fininställning. Konstant fjäderspänning på grund av ringfjäder.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen