Spetsanslagsvinkel 120X80 mm

Art-nr: 455700 120X80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 378,84 SEK /st.
på begäran
I lager
115 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skänkellängd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 875/2
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 875/2
rätvinklighet enligt DIN 875/2
Skänkellängd 120 mm
kort skänkellängd 80 mm
skänkeltvärsnitt 20×5 mm
Material Rostfritt stål, INOX
förpackning Stabil box
Produktslag Spetsig vinkel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 455700 120X80
EAN/GTIN 4045197206053
Tillverkarens nummer 455700 120X80

Benämning

Utförande:

Stålutförande. Med precisionsslipade högkanter och väl bearbetade flatsidor.
Vinkeltoleranser enligt DIN 875/2.

Användningsdata:

För exakt ritsning och kontroll av 45°.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen