Digital universalvinkelmätare, skenans längd: 150mm

Art-nr.: 454000 150
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,92 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 723,54 SEK /st.
på begäran
I lager
109 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skenans längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
mätområde −360 grad - 360 grad
omkopplingsbar avläsning 1 minus eller 0,01º
felgräns ±2 bågminut
repeternoggrannhet 1 bågminut
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
skenans längd 150 mm
batterilivslängd cirka 2 000 h
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Produktslag Vinkelmätare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 454000 150
EAN/GTIN 4045197294654

Benämning

Utförande:

Digital universalvinkelmätare.
  • Visning alternativt i vinkelgrader eller vinkelminuter.
  • Enkel justering via fasta referenspunkter.
  • Mätskenan kan förskjutas och klämmas fast längs hela längden.
  • Fininställning för exakt justering av godtyckliga vinkelmått.
  • Preset: Förinställning av godtyckliga vinklar, t.ex. för toleransmätningar.
  • Data/Hold: Lagring (kvarhållning) eller sändning av det visade värdet.
  • Mätriktningsomkastning.
  • Nollställning i godtyckligt läge.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Extravinkel nr 453600 och datakabel nr 497080.

Reservdel:

Mätskena nr 453510.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen