Universalvinkelmätare med lupp 500 mm

Art-nr: 453500 500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 704,56 SEK /st.
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skenans längd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm Verkstadsnorm
    mätområde 360 grad
    avläsning 5 bågminut
    felgräns ±5 bågminut
    skenans längd 500 mm
    Mätteknik analog
    Material Rostfritt stål, INOX
    Alla delar Härdad
    förpackning Stabil box
    Produktslag Vinkelmätare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 453500 500
    EAN/GTIN 2050001045775

    Benämning

    Utförande:

    Överskådlig gradering och tydliga siffror på skalskivan 4 × 90°. Nonie och skalskiva i samma plan vilket garanterar felfri, parallaxfri avläsning. Mätskivan bländfritt förkromad.
    Mätskenans ändar är avfasade 45° resp. 60°. Den kan vändas och förskjutas över hela sin längd. Nonieskivan och den förskjutbara skenan kan låsas fast med en räfflad skruv. Med fininställning via räfflad skruv och förstoringsglas med synfält som täcker hela nonien.

    Specialtillbehör:

    Klämhållare nr 453520 (för infästning på ritsutrustning nr 445152 − 445222), extravinkel nr 453600.

    Reservdel:

    Mätskena nr 453510, reservlupp nr 453820 storlek 1.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen