• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Digital vinkelmätare, skänkellängd: 200mm

Art-nr.: 453430 200
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
809 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skänkellängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
mätområde 360 grad
avläsning 0,05 grad
felgräns ± 0,3 grad
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
skänkellängd 200 mm
Mätteknik digital
Produktslag Vinkelmätare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 453430 200
Kopiera
EAN/GTIN 4045197713872
Kopiera
Tillverkarens nummer 453430 200
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

För enkel mätning och överföring av vinklar på arbetsstycken. Lättavläst LCD-display. Siffervärdet kan roteras 180°. Nollställning i godtyckligt läge. Över- och underkant med 1 mm gradering.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 08 1560 typ CR2032.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Din kontaktperson

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen