{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
skänkellängd | 150×100 mm | |
noggrannhet | 1 | |
rätvinklighet | 0,018 mm | |
Skänkellängd | 150 mm | |
kort skänkellängd | 100 mm | |
skänkeltvärsnitt | 30×6 mm | |
Material | Aluminium | |
Alla delar | Härdad | |
Provningsytor | fräst | |
Produktslag | Anslagsvinkel |
Artikelnummer | 451060 150X100 | |
EAN/GTIN | 4067263125952 | |
Tillverkarens nummer | 451060 150X100 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |