• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Anslagsvinkel rostfri, noggrannhet 1, skänkellängd: 75X50mm

Art-nr.: 451040 75X50
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

67 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skänkellängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 875
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 875
skänkellängd 75×50 mm
noggrannhet 1
rätvinklighet 0,014 mm
skänkeltvärsnitt 15×4 mm
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Produktslag Anslagsvinkel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 451040 75X50
Kopiera
EAN/GTIN 4045197444172
Kopiera
Tillverkarens nummer 451040 75X50
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Precisionsslipade högkanter och flatsidor. Finslipade provningsytor. Vinkel av rostfritt stål, helt härdat och spänningsfritt.
Levereras i plastlåda.

Användningsdata:

För kontroll och precisionsarbeten.

Noggrannhet:

DIN 875 / 1 − vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,015 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen