{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 875 | |
skänkellängd | 100×70 mm | |
noggrannhet | 1 | |
rätvinklighet | 0,015 mm | |
skänkeltvärsnitt | 20×5 mm | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Flatvinkel |
Artikelnummer | 451030 100X70 | |
EAN/GTIN | 4045197443892 | |
Tillverkarens nummer | 451030 100X70 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Flatvinkel rostfri, noggrannhet 1 100X70 mm
på begäran
I lager
744 styck i lager
194,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
133 styck i lager
786,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 817 styck i lager
144,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
noggrannhet | 1 | 0 | 2 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
förpackning | Stabil box | Stabil box | |
rätvinklighet | 0,015 mm | 0,007 mm | 0,03 mm |
skänkeltvärsnitt | 20×5 mm | 20×5 mm | 20×5 mm |
skänkellängd | 100×70 mm | 100×70 mm | 100×70 mm |
Produktslag | Flatvinkel | Flatvinkel | Flatvinkel |