{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 875/00 | |
noggrannhet | 00 | |
rätvinklighet | 0,007 mm | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
linjallängd | 60 mm | |
linjaltvärsnitt | 4×4 mm | |
grundstomme bredd | 40 mm | |
grundstomme höjd | 10 mm | |
grundstomme djup | 22 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Hårvinkel |
Artikelnummer | 450030 | |
EAN/GTIN | 4045197443823 | |
Tillverkarens nummer | 450030 |