{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 875/00 | |
rätvinklighet | 0,003 mm | |
Skänkellängd | 75 mm | |
kort skänkellängd | 50 mm | |
skänkeltvärsnitt, lång skänkel | 18×3 mm | |
skänkeltvärsnitt, kort skänkel | 16×12 mm | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Hårvinkel |
Artikelnummer | 450020 75X50 | |
EAN/GTIN | 4045197443984 | |
Tillverkarens nummer | 450020 75X50 |