Anslagsvinkel, härdad, platt utförande rostfri, noggrannhet 00 50X40 mm

Art-nr: 450010 50X40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,22 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 200,27 SEK /st.
  • 544,23 SEK /st.
på begäran
I lager
433 styck i lager
  • Norm: DIN 875/00
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 875/00
rätvinklighet 0,003 mm
Skänkellängd 50 mm
kort skänkellängd 40 mm
skänkeltvärsnitt 13×4 mm
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Produktslag Hårvinkel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 450010 50X40
EAN/GTIN 4045197443939

Benämning

Utförande:

Maximal noggrannhet. Med två kilformiga, raka kanter på den långa skänkeln.
Helt härdat och spänningsfritt. Slipade och läppade högkanter, plana sidorna slipade.

Användningsdata:

För kontrollarbeten vid användning av ljusspaltsmetoden.