Magnetprisma, separat 120X70 mm

Art-nr: 447115 120X70
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

längd × bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Alla delar: Härdad

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    för axel-⌀ 5 mm - 60 mm
    Alla delar Härdad
    Längd 120 mm
    Bredd 70 mm
    höjd 95 mm
    vikt per styck 5 kg
    Produktslag Prisma

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 447115 120X70
    EAN/GTIN 4062406262211
    Tillverkarens nummer 447115 120X70

    Benämning

    Utförande:

    Tre magnetiska kontaktytor (litet prisma, stort prisma, över- och undersidan kopplade samtidigt). Alla sidor härdade. Ändytan och sidoytorna är slipade i exakt vinkel mot prismorna. Planhets- och parallellitetstolerans 0,01 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen