Dubbla V-blockpar med byglar 50X40 mm

Art-nr: 447010 50X40
Ange pris 2 st. (SEK 1191,27 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager
  • Alla delar: Härdad

Produktdetaljer

Tekniska data

för axel-⌀ 5 mm - 30 mm
Alla delar Härdad
Längd 50 mm
Bredd 40 mm
höjd 40 mm
vikt per styck 0,55 kg
Produktslag Prisma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 447010 50X40
EAN/GTIN 4045197205025

Benämning

Utförande:

Precisionsutförande, jämnhets- och parallellitetstolerans 0,004 mm. Prisma av härdat stål, spänningsfria och parvis finslipade. Olika djupa V-blockskåror, 2 anliggningsytor. Kraftig klämbygel med vred för fastspänning av arbetsstycket.