Rits-skjutmått 150 mm

Art-nr: 446120 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,15 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 194,13 SEK /st.
  • 157,58 SEK /st.
på begäran
I lager
12 styck i lager
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Djupmått: plan
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Etui

Produktdetaljer

Tekniska data

ritslängd 150 mm
Material Rostfritt stål, INOX
avläsning 0,05 mm
gradering 1/20 mm
skänkellängd 40 / 33 mm
Djupmått plan
Alla delar Härdad
förpackning Etui
Produktslag Rits-skjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 446120 150
EAN/GTIN 4946368111278
Tillverkarens nummer 536-221

Benämning

Utförande:

Bländfritt mattförkromade avläsningsdelar. Fingraderad, kontrastrik skala. Hårdmetallbestyckade mätytor för ritsning.