Stångcirkel med fininställning 2000 mm

Art-nr: 445800 2000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Mätområde / ritslängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde 2 000 mm
gradering/avläsning 0,1 mm
ritslängd 2 000 mm
Material spetsar härdat silverstål
Produktslag Passare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 445800 2000
EAN/GTIN 4045197204851
Tillverkarens nummer 445800 2000

Benämning

Utförande:

Kraftig mätskena av plattstål med precis mm-gradering; utbytbara, härdade silverstålspetsar. Löpare med 1/10 nonie och fininställning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen