Digital höjdmätare TESA MICRO-HITE + M med motordrivning inklusive manöverpanel M900

Art-nr: 445290 M900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 59,30 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 5 946,16 SEK /st.
  • 6 061,50 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: USB-gränssnitt; TESA Link Connector TLC
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 900 mm
maximalt användningsområde 0 mm - 1 075 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
avläsning sifferstegvärde 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
felgräns (L = mätlängd i mm) 1,8 + 2L / 1000 µm
repeternoggrannhet plan ≤0,5 µm
repeternoggrannhet hål ≤1 µm
rätvinklighetsavvikelse (frontal) 11 µm
förflyttning av mätslid motordriven
datautgång USB-gränssnitt; TESA Link Connector TLC
Energiförsörjning Batteridriven; Nätdriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
mätkraft 1,6 ±0,25 N
vikt 45 kg
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Höjdmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 445290 M900
EAN/GTIN 7630041129977
Tillverkarens nummer 00730081

Benämning

Utförande:

Motordriven digital höjdmätare TESA MICRO-HITE för omfattande mätningar i 1D- eller 2D-koordinatriktningar.
  • Inkrementellt indelad glasskala med referenspunkt. Patenterat opto-µ-avläsningssystem.
  • Mycket hög noggrannhet tack vare automatisk korrigering av systematiska mätavvikelser. Samma längdutvidgningskoefficient som stål.
  • Hög repeternoggrannhet tack vare konstant mätkraft.
  • Inkopplingsbar luftlagring
  • Användarvänlig hantering med kontexthjälp på flera språk i de aktiva funktionerna.
  • Tidsvinst och förenkling av processer vid standardmätningar.
  • Datahantering via mätprogrammen Stat-Express eller Data-Direct som tillval. Möjlighet att spara via USB-minne.

Programvara / mätfunktioner
  • Omfattande mätalternativ, t.ex. parallelitet, vinkelmätningar, enkla 2D-mätningar etc.
  • Integrerad dator.
  • Enkelt utarbetande av mätrapporter.
  • Automatisk beräkning av mätresultaten vid programupprepningar med hjälp av lagringsbara funktioner.
  • Möjlighet att mata in kundspecifika toleranser. ISO-toleranser finns automatiskt lagrade i programmet. Direkt och överskådlig information till användaren om godkänt/utskott.

Hybridmanöverpanel
  • Bakgrundsbelyst tangentbord med förenklad överskådlig visning och tydlig information.
  • Bekväm och flexibel användning genom parallellt utnyttjande av tangentbord och pekskärm.
  • Ergonomisk kroppshållning tack vare flexibelt inställbar manöverpanel.

Fördel:

Visuell information i bullrig miljö för alla mätningar via lysdioder.

Användningsdata:

Med robust konstruktion lämplig för både verkstäder och laboratorier. Perfekt för seriemätningar.

Leveransinnehåll:

Basenhet TESA MICRO-HITE inkl. manöverpanel, standard mätinsatshållare, standard mätinsats med sondstav och mätkula ⌀ 5 mm, referensbit, elektrisk pump (monterad) för luftlagring av apparatfoten, litiumjonbatteri nr 445443 storlek AKKU; nätadapter (laddare), nätkabel. SCS-kalibreringsintyg.

Specialtillbehör:

USB-skrivare nr 445293, skrivarpapper nr 445294, datakabel nr 498918 storlek USB; program Data-Direct 498925, trådlös sändare TLC-BLE nr 498921 storlek BT, program Stat-Express nr 498926. Omfattande specialtillbehör (t.ex. för mätning av rätvinklighet) kan levereras på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen