Digital höjdmätare TESA MICRO-HITE inklusive manöverpanel och finiställning 900

Art-nr: 445287 900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 5 640,64 SEK /st.
  • 5 529,06 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: USB-gränssnitt; TESA Link Connector TLC
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 900 mm
maximalt användningsområde 0 mm - 1 075 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
avläsning sifferstegvärde 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
felgräns (L = mätlängd i mm) 2 + 2L / 1000 µm
repeternoggrannhet (2 σ) ≤1 µm
rätvinklighetsavvikelse (frontal) 11 µm
förflyttning av mätslid manuell
datautgång USB-gränssnitt; TESA Link Connector TLC
Energiförsörjning Batteridriven; Nätdriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
mätkraft 1,6 ±0,25 N
vikt 45 kg
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Höjdmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 445287 900
EAN/GTIN 7630041129946
Tillverkarens nummer 00730078

Benämning

Utförande:

Manuellt inställbar, digital höjdmätare TESA MICRO-HITE för omfattande mätningar i 1D- eller 2D-koordinatriktningar.
  • Inkrementellt indelad glasskala med referenspunkt.
  • Mycket hög noggrannhet tack vare automatisk korrigering av systematiska mätavvikelser. Samma längdutvidgningskoefficient som stål.
  • Inkopplingsbar luftlagring
  • Användarvänlig hantering med kontexthjälp på flera språk i de aktiva funktionerna.

Hybridmanöverpanel
  • Bakgrundsbelyst tangentbord med förenklad överskådlig visning och tydlig information.
  • Bekväm och flexibel användning genom parallellt utnyttjande av tangentbord och pekskärm.
  • Ergonomisk kroppshållning tack vare flexibelt inställbar manöverpanel.
  • Tidsvinst och förenkling av processer vid standardmätningar.
  • Datahantering via mätprogrammen Stat-Express eller Data-Direct som tillval. Möjlighet att spara via USB-minne.

Programvara / mätfunktioner
  • Omfattande mätalternativ, t.ex. parallelitet, vinkelmätningar, enkla 2D-mätningar etc.
  • Integrerad dator.
  • Automatisk beräkning av mätresultaten vid programupprepningar med hjälp av lagringsbara funktioner.
  • Möjlighet att mata in kundspecifika toleranser. ISO-toleranser finns automatiskt lagrade i programmet. Direkt och överskådlig information till användaren om godkänt/utskott.
  • Enkelt utarbetande av mätrapporter.

Fördel:

Betydligt snabbare mätning av vändpunkter (Min, Max, ⌀) genom patenterad Quick-Center-teknik. Visuell information i bullrig miljö för alla mätningar.

Användningsdata:

Med robust konstruktion lämplig för både verkstäder och laboratorier. Perfekt för seriemätningar.

Leveransinnehåll:

Basenhet TESA MICRO-HITE inkl. manöverpanel, standard mätinsatshållare, standard mätinsats med sondstav och mätkula ⌀ 5 mm, referensbit, elektrisk pump (monterad) för luftlagring av apparatfoten, batterikassett (laddbart litiumjonbatteri), nätadapter (laddare), nätkabel. SCS-kalibreringsintyg.

Specialtillbehör:

USB-skrivare nr 445293; skrivarpapper nr 445294; datakabel nr 498918 storlek USB; program Data-Direct nr 498925; program Stat-Express nr 498926; trådlös sändare TESA BLE nr 498921 storlek BT; reservbatteri nr 445443 storlek AKKU; dammskyddskåpa; omfattande specialtillbehör (t.ex. för mätning av rätvinklighet) kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar