Mätspetssats, liten, antal spetsar: 4

Art-nr.: 445266 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

antal spetsar Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 4
Produktslag Mätspets

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 445266 4
EAN/GTIN 7630041108026
Tillverkarens nummer 00760232

Benämning

Passar till:

TESA-HITE Magna nr 445240, TESA-Hite Magna nr 445260, TESA HITE nr 445245, TESA HITE nr 445261, TESA MICRO-HITE nr 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M nr 445275; 445290, TESA-HITE plus M nr 445270.

Innehåll:

Hårdmetallkula ⌀ 3 mm: Nr 445455 storlek 3
Hårdmetallbricka ⌀ 14 mm: Nr 445456 storlek 14
Hårdmetallcylinder ⌀ 2 mm: Nr 445457 storlek 2
Mätstång ⌀ 6 mm, radie 2,5 mm: Nr 445458 storlek 2,5

Leveransinnehåll:

Inklusive plastbox.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen