Digital höjdmätare QM-Height med luftdyna 350

Art-nr: 445234 350
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 4 321,15 SEK /st.
  • 3 991,68 SEK /st.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm Verkstadsnorm
    mätområde 0 mm - 350 mm
    maximalt användningsområde 0 mm - 465 mm
    omkopplingsbar avläsning mm / tum
    avläsning sifferstegvärde 0,001 / 0,0005 mm
    felgräns (L = mätlängd i mm) 2,4 + 3,5 L / 1000 µm
    repeternoggrannhet plan 1,8 µm
    rätvinklighetsavvikelse (frontal) 7 µm
    förflyttning av mätslid manuell
    datautgång Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt
    Energiförsörjning Batteridriven; Nätdriven
    Antal ingående batterier 4
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 LR6
    mätkraft 1,5 ±0,5 N
    Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
    Mätteknik digital
    Produktslag Höjdmätare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 445234 350
    EAN/GTIN 4946368760605
    Tillverkarens nummer 518-244

    Benämning

    Utförande:

    Mycket exakt och kompakt, manuellt inställbar höjdmätare med lättavläst, monokrom LCD-display. Många mät- och analysfunktioner för databehandling. Snabbt och enkelt val av funktioner och alla viktiga beräkningar av inner- och ytterdiametrar samt avstånd. Obegränsad förflyttningshastighet. Förbättrad batterilivslängd.
    Luftdyna för smidiga rörelser utan ryck.

    Användningsdata:

    Perfekt för verkstad eller mätrum.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive kulmätspets ⌀ 5 mm, kalibreringsblock och 4 batterier nr 081561 storlek LR6.

    Specialtillbehör:

    Mätspetsar, ritsnål, datakabel och nätadapter.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen