Digital höjdmätare och höjdritsmått med signalgivare 300 mm

Art-nr: 445222 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,15 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 471,46 SEK /st.
  • 768,97 SEK /st.
på begäran
I lager
3 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
ritshöjd 300 mm
avläsning 0,005 mm
felgräns 0,02 mm
datautgång Digimatic-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
batterilivslängd cirka 3 500 h
Mätteknik digital
fotplattans längd 135 mm
fotplattans bredd 91 mm
Produktslag Höjdmätnings- och ritsapparat

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 445222 300
EAN/GTIN 2050001062291

Benämning

Utförande:

Direkt avläsning via tydlig digitaldisplay. Batteridrift med mycket låg strömförbrukning. Datalagringsknapp − du kan frysa mätresultatet genom att trycka på knappen. Alla viktiga delar är härdade. Hög stabilitet tack vare två parallella, härdade mätpelare bredvid varandra med infrästa kuggytor på insidan (strl 1000 med 3 mätpelare). 2 förinställningsvärden gör det möjligt att spara referenser (t.ex. granitplatta och arbetsstycke). Ritsnål med hårdmetallspets. Robust fot med härdad och läppad stödyta. På baksidan av displayhuset finns en vev för snabbinställning och en ratt för fininställning.
Dessutom med signalmätspets. Mycket lämpliga för absolutmätningar, jämförelsemätningar och mätning av kedjemått.

Användningsdata:

Givaren avger en akustisk signal när den vidrör mätytan. Mätvärdet behålls även vid fortsatt rörelse (2 mm frigång), enkel hantering. Kompensation för spetsens ⌀ görs automatiskt.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ 357, 1 skyddskåpa, 1 hårdmetallritsnål nr 445230, 1 signalmätspets.

Specialtillbehör:

Fyrkanthållare nr 445180 för infästning av mätur och vippindikatorer, centrumsökare nr 445250, vinkelmätare nr 453500, hållare nr 453520 och datakabel nr 497080.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar