• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Digital höjdmätare och höjdritsmått, ritshöjd: 300mm

Art-nr.: 445152 300
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

ritshöjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
ritshöjd 300 mm
avläsning 0,005 mm
felgräns 0,02 mm
datautgång Digimatic-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
batterilivslängd cirka 3 500 h
Mätteknik digital
fotplattans längd 135 mm
fotplattans bredd 91 mm
Produktslag Höjdmätnings- och ritsapparat

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 445152 300
Kopiera
EAN/GTIN 4946368583327
Kopiera
Tillverkarens nummer 192-613-10
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Benämning

Utförande:

Direkt avläsning via tydlig digitaldisplay. Batteridrift med mycket låg strömförbrukning.
Knapp för bevaring av värden
− Du kan frysa mätresultatet genom att trycka på knappen. Alla viktiga delar är härdade. Hög stabilitet tack vare två parallella, härdade mätpelare bredvid varandra med frästa kuggytor på insidan (strl. 1000 med 3 mätpelare).
2 förinställningsvärden gör det möjligt att spara referenser (t.ex. granitplatta och arbetsstycke).
Ritsnål med hårdmetallspets. Robust fot med härdad och läppad stödyta. På baksidan av displayhuset finns en vev för snabbinställning och en ratt för fininställning.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ 357, 1 skyddskåpa, 1 hårdmetallritsnål nr 443510.

Specialtillbehör:

Fyrkanthållare nr 445180 för infästning av mätur och vippindikatorer, centrumsökare nr 445250, vinkelmätare nr 453500, hållare nr 453520 och datakabel nr 497080.