Digital höjdmätare och höjdritsmått med datautgång 600 mm

Art-nr: 445136 600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 59,25 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 991,03 SEK /st.
  • 1 798,96 SEK /st.
på begäran
I lager
7 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

ritshöjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
ritshöjd 600 mm
avläsning 0,01 mm
sifferhöjd 12 mm
felgräns 0,05 mm
datautgång Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
mätpelartvärsnitt 35×12 mm
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Preset-funktion Ja
batterilivslängd cirka 20 000 h
Mätteknik digital
fotplattans längd 180 mm
fotplattans bredd 120 mm
Produktslag Höjdmätnings- och ritsapparat

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 445136 600
EAN/GTIN 4946368859255

Benämning

Utförande:

ABSOLUTE mätsticka, ingen ny referenspunktsinställning efter omstart och obegränsad korshastighet. Stor och god manövrerbar handratt. Hårdmetallbelagda ritsnål och Digimatic-utdata. Stor LCD-display (sifferhöjd 12 mm) för enkel, felfri avläsning.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560, storlek 357, 1 hårdmetallbelagd ritsnål nr 443510, storlek 300.

Specialtillbehör:

Hållare nr 445180, datakabel nr 497080.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen