Digital höjdmätare och höjdritsmått med datautgång 350 mm

Art-nr.: 445000 350
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,92 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 968,89 SEK /st.
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

ritshöjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; RS232C-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
ritshöjd 350 mm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,04 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; RS232C-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
mätpelartvärsnitt 35×15 mm
Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik digital
fotplattans längd 180 mm
fotplattans bredd 98 mm
vikt 4,8 kg
Produktslag Höjdmätnings- och ritsapparat

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 445000 350
EAN/GTIN 4059192016807
Tillverkarens nummer 4426100

Benämning

Utförande:

Kontrastrik, 12 mm hög LCD-display. Ergonomisk, stabil fot med härdad och läppad upplagsyta som gör att den kan förskjutas lätt och utan ryck. Löpare och skena av härdat, rostfritt stål. Stor ratt för positionering och mätning. Extra fininställning och låsskruv.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032, 1 hårdmetallritsnål nr 445002.

Specialtillbehör:

Hållare för vippindikatorer och mätur nr 445004, datakabel nr 498940.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen