{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
ritshöjd | 600 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 0,07 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
mätpelartvärsnitt | 30,9×10,7 mm | |
Mätteknik | digital | |
fotplattans längd | 180 mm | |
fotplattans bredd | 120 mm | |
vikt | 3,4 kg | |
Produktslag | Höjdmätnings- och ritsapparat |
Artikelnummer | 443850 600 | |
EAN/GTIN | 4045197204752 | |
Tillverkarens nummer | 443850 600 |