{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
ritshöjd | 600 mm | |
nonie | 1/50 mm | |
felgräns | 0,06 mm | |
mätpelartvärsnitt | 35×12 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
fotplattans längd | 175 mm | |
fotplattans bredd | 120 mm | |
Produktslag | Höjdmätnings- och ritsapparat |
Artikelnummer | 443805 600 | |
EAN/GTIN | 4045197326843 | |
Tillverkarens nummer | 443805 600 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Höjdritsmått med lupp 600 mm
på begäran
I lager
105 styck i lager
3 307,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
8 591,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
32 styck i lager
4 612,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
felgräns | 0,06 | 0,08 | 0,06 |
mätpelartvärsnitt | 35×12 | 30×12 | 35×12 |
nonie | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
fotplattans längd | 175 | 165 | 190 |
fotplattans bredd | 120 | 110 | 120 |
Produktslag | Höjdmätnings- och ritsapparat | Höjdmätnings- och ritsapparat | Höjdmätnings- och ritsapparat |