Rundhetsbänk RPGP 240 mm

Art-nr: 443230 240
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för max. arbetsstycke-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    för max. arbetsstycke-⌀ 240 mm
    T-spårbredd H7 10 mm
    längd grundplatta 600 mm
    bredd grundplatta 200 mm
    vikt 30 kg
    Produktslag Rund- och plangångsmätare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 443230 240
    EAN/GTIN 2050001698810
    Tillverkarens nummer B703000002 RPGR 600-2

    Benämning

    Utförande:

    Härdad och slipad bottenplatta, lagerhus av höghållfast aluminium. Förskjutbara rullskivor som tål höga belastningar. En av rullskivorna är inställbar för delar med olika diametrar (upp till 60 mm). För korrekt användning måste rundhetsbänken kompletteras med ett ledat stativ för fastsättning av mätur och vippindikator.

    Användningsdata:

    Kontroll av plan- och rundgångsnoggrannhet hos roterande delar med diametrar upp till 240 mm.

    Noggrannhet:

    Rundgångsnoggrannhet 0,002 mm.

    Leveransinnehåll:

    Grundplatta med 2 rullskivor, varav 1 rullskiva är inställbar i höjdled (utan ledat stativ och mätur).

    Specialtillbehör:

    Ledat stativ med spårklack nr 443295.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen