Litet mätbord Granit 50

Art-nr: 442918 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 939,52 SEK /st.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 876/0

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 876/0
kapacitet 49 mm
största mäthöjd 105 mm
pelar-⌀ 22 mm
⌀ Mäturshållare 8 mm
bordets ⌀ 50 mm
totalhöjd 200 mm
vikt 2,3 kg
Produktslag Mätbord

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 442918 50
EAN/GTIN 2050002040670
Tillverkarens nummer 1B2-0050-00210

Benämning

Utförande:

Kraftig gjutjärnsfot med stabil mätpelare och stabil mätklockhållare. Mätklockfäste ⌀ 8 mm.
Bordsyta av robust granit.
Planhet ≤ 5 µm

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen