Universellt finmätbord Granit med keramikbeläggning 260 mm

Art-nr: 442560 260
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 907,32 SEK /st.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bordets längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm DIN 876
    kapacitet 120 mm
    största mäthöjd 200 mm
    pelar-⌀ 35 mm
    mätytans längd 200 mm
    mätytans bredd 140 mm
    bordets längd 260 mm
    bordets bredd 140 mm
    vikt 9,5 kg
    Produktslag Mätbord

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 442560 260
    EAN/GTIN 2050001048066

    Benämning

    Utförande:

    Diamantfinslipad mätyta. Extremt fast och massiv konstruktion. Granitplatta av naturlig granit av högsta kvalitet och hårdhet.
    Förkromad pelare med gänga för grovinställning av tvärarmen. Den fasta mätarmen är försedd med en parallellt förskjutbar finjustering. Monteringshål för mätur och finmätur ⌀ 8 mm.
    Ytjämnhet ≤ 2 µm.
    Med extremt slitagebeständig keramikbeläggning (10×hårdare än granit).

    Användningsdata:

    Ett särskilt exakt och stabilt mätbord; kan användasför alla typerav provningsprocedurer, särskilt för parallellitetsmätningar.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen