Universalmätstativ med hydraulisk fastspänning

Art-nr: 441950
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    kapacitet 260 mm
    stödfotens längd 250 mm
    stödfotens bredd 60 mm
    Produktslag Mätstativ

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 441950
    EAN/GTIN 4029713287399

    Benämning

    Utförande:

    Allsidigt bearbetad fot med slipade anliggningsytor. V-spår på undersidan för placering på axlar och cylindriska kroppar. Ovansida med T-spår för justering av mätpelaren. Stabil pelare. Tvärarm med fininställning på mäturshållaren.
    Med hydraulisk fastklämning av den ledade pelaren. Du kan ha ena handen fri för att ställa in mäturet. Alla leder kläms fast med det centrala huvudet.

    Användningsdata:

    För kontroll av koncentricitet på verktygsmaskiner ochanordningar eller för parallellmätningar på styrytor.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen