Mekanisk ledarm (utan magnetfot) 290 mm

Art-nr: 441610 290
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
154 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

kapacitet 290 mm
Längd ledarm L1 130 mm
Längd ledarm L2 110 mm
anslutningsgänga M8
Produktslag Mätstativ

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 441610 290
EAN/GTIN 4062406729752

Benämning

Utförande:

Mekaniskt mätstativ för centralfastklämning - alla leder kläms fast med det centrala vredet. Klämkraften kan regleras steglöst. Stor gummerad ratt (diameter cirka 45 mm resp. cirka 55 mm) för lätt åtdragning och lossning av fastklämningen. Mätursregistreringen vid ledarmen kan vridas 360° svängas 180° och passar till mätur med skaftdiameter 6 och 8 mm eller prisma. Anslutningsgänga för magnetfot M8, anslutningsgänga ledarm övre M6.

Specialtillbehör:

Mätstativfäste nr 442100 och 442104.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar