{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Tvärarmens diameter D1 | 14 mm | |
Tvärarmens längd L1 | 160 mm | |
Pelarens diameter D2 | 16 mm | |
Pelarens höjd L2 | 220 mm | |
anslutningsgänga | M8 utvändig gänga | |
hållkraft ca. | 1 000 N | |
magnetfot, längd | 80 mm | |
magnetfot, bredd | 50 mm | |
magnetfot, höjd | 55 mm | |
Produktslag | Mätstativ |
Artikelnummer | 441210 1 | |
EAN/GTIN | 4045197441102 | |
Tillverkarens nummer | 441210 1 |