{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
kapacitet | 400 mm | |
anslutningsgänga | M10 utvändig gänga | |
anslutningsgängans placering | sidan | |
hållkraft ca. | 1 000 N | |
magnetfot, längd | 81 mm | |
magnetfot, bredd | 50 mm | |
magnetfot, höjd | 55 mm | |
Produktslag | Mätstativ |
Artikelnummer | 440800 400 | |
EAN/GTIN | 4260180710045 | |
Tillverkarens nummer | 106306 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Hydrauliskt magnetmätstativ (med fot) med mekanisk fininställning på klockhållaren, kapacitet: 400mm
på begäran
I lager
589 styck i lager
3 946,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
235 styck i lager
3 137,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
235 styck i lager
3 630,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
anslutningsgänga | M10 utvändig gänga | M8 | M8 |
kapacitet | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
anslutningsgängans placering | sidan | sidan | |
hållkraft ca. | 1 000 N | 1 000 N | 1 000 N |
magnetfot, höjd | 55 mm | 58 mm | |
magnetfot, längd | 81 mm | 75 mm | |
Produktslag | Mätstativ | Mätstativ | Mätstativ |