Hydraulisk ledarm (utan magnetfot), kapacitet: 300mm

Art-nr.: 440610 300
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
424 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

kapacitet (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

kapacitet 300 mm
anslutningsgänga M8
hållkraft ca. 1 000 N
Produktslag Mätstativ

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 440610 300
EAN/GTIN 4045197889584
Tillverkarens nummer 440610 300
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Hydrauliskt mätstativ med centrallåsning - alla leder kläms fast stelt tack vare mittvredet. Oljehydrauliken är säkrad mot oljeförlust genom dubbla packningar. Klämkraften kan regleras steglöst. Stort gummerat handhjul (⌀ 54 mm) för lätt åtdragning och lossning av fastspänningen. Ledarmarna på mäturshållaren kan vridas 360°, svängas mer än 180° och passar för mätur med skaft-⌀ 6 och 8 mm eller prisma.

Utförande - Bild:

Hydraulisk centrallåsning
med ergonomisk ratt
Fininställning
på mätklockfästet
Kulled
Magnetfot
i plastinkapsling

Anmärkning:

Hydrauliska mätstativ kan vid öppen fastspänning klara stora temperaturvariationer. Oljan behöver då en viss tid för att jämna ut temperaturen. I fastspänt tillstånd kan högst 15 °C temperaturskillnad åstadkommas utan tryckvariationer. Dessa kan skada stativet eller föremål som hålls fast där.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen