Digital invändig snabbmätare 2,5-12,5 mm

Art-nr: 438995 2,5-12,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 492,94 SEK /st.
  • 381,43 SEK /st.
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm Verkstadsnorm
    avläsning sifferstegvärde 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
    omkopplingsbar avläsning mm / tum
    felgräns ±0,010 mm
    repeternoggrannhet 0,005 mm
    datautgång Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
    IP-skyddsklass IP 67
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 1
    Batterityp Litiumjon
    skärradie 0,12 mm
    mätkontaktlängd upptill Hb 0,9 mm
    mätkontaktlängd nedtill Hf 0,9 mm
    minimalt spårdjup 0,6 mm
    maximalt spårdjup 0,7 mm
    maximal skänkellängd L (mätdjup) 12 mm
    mätkraft 0,8 N - 1,3 N
    Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
    Mätteknik digital
    Produktslag Snabbmätare för invändig mätning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 438995 2,5-12,5
    EAN/GTIN 2050001919304

    Benämning

    Utförande:

    En fast och en rörlig arm med sfäriska mätspetsar av hårdmetall. Digitaldisplay för absolutvärde.Genom inmatning av förinställningsvärden kan avvikelser fastställas från valfritt värde.

    Funktion:

    IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive laddningsplatta med anslutningstillbehör och bruksanvisning.

    Specialtillbehör:

    Datakabeladapter nr 498954 storlek A3, datakabel nr 497440, trådlös adapter nr 498954 storlek A4.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen