Digital invändig snabbmätare med långa mätspetsar 90-120 mm

Art-nr: 438979 90-120
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 381,43 SEK /st.
  • 492,94 SEK /st.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm Verkstadsnorm
    mätområde 90 mm - 120 mm
    avläsning sifferstegvärde 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
    omkopplingsbar avläsning mm / tum
    felgräns 0,04 mm
    repeternoggrannhet 0,02 mm
    datautgång USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt; USB-gränssnitt
    IP-skyddsklass IP 67
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 2
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR3
    sfärisk spets av hårdmetall ⌀ 2 mm
    minimalt spårdjup 2,5 mm
    maximalt spårdjup 8,5 mm
    maximal skänkellängd L (mätdjup) 127 mm
    mätkraft 1,3 N - 1,8 N
    Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
    Mätteknik digital
    Produktslag Snabbmätare för invändig mätning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 438979 90-120
    EAN/GTIN 2050002053229

    Benämning

    Utförande:

    1 fast och 1 rörlig arm med sfäriska mätspetsar av hårdmetall. Digitaldisplay för absolutvärde. Genom inmatning av förinställningsvärden kan avvikelser fastställas från valfritt värde.

    Funktion:

    IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 2 batterier nr 081561 storlek LR3, bruksanvisning.

    Specialtillbehör:

    Datakabeladapter nr 498954 storlek A2, datakabel nr 497440, trådlös adapter nr 498954 storlek A5.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen