{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 30 mm - 50 mm | |
avläsning sifferstegvärde | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 0,03 mm | |
repeternoggrannhet | 0,01 mm | |
datautgång | USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3 | |
sfärisk spets av hårdmetall ⌀ | 1 mm | |
minimalt spårdjup | 1,2 mm | |
maximalt spårdjup | 7 mm | |
maximal skänkellängd L (mätdjup) | 85 mm | |
mätkraft | 1,1 N - 1,6 N | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Mätteknik | digital | |
Produktslag | Snabbmätare för invändig mätning |
Artikelnummer | 438965 30-50 | |
EAN/GTIN | 2050002040953 | |
Tillverkarens nummer | L230 |