Snabbmätare för invändig mätning med långa mätspetsar 40-90 mm

Art-nr: 438953 40-90
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,08 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 498,08 SEK /st.
  • 385,40 SEK /st.
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • IP-skyddsklass: IP 65

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 40 mm - 90 mm
avläsning 0,05 mm
felgräns 0,05 mm
IP-skyddsklass IP 65
sfärisk spets av hårdmetall ⌀ 2 mm
minimalt spårdjup 3,3 mm
maximalt spårdjup 8 mm
maximal skänkellängd L (mätdjup) 192 mm
Mätteknik analog
mäturets ⌀ 66 mm
Produktslag Snabbmätare för invändig mätning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 438953 40-90
EAN/GTIN 2050001743145

Benämning

Utförande:

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriska mätspetsar av hårdmetall. Den rörliga mätarmens utslag överförs till mäturet. Mätresultatet kan avläsas direkt.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen