Snabbmätare för invändig mätning 5-15 mm

Art-nr: 438950 5-15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 492,94 SEK /st.
  • 381,43 SEK /st.
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • IP-skyddsklass: IP 65

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm Verkstadsnorm
    mätområde 5 mm - 15 mm
    avläsning 0,005 mm
    felgräns 0,015 mm
    IP-skyddsklass IP 65
    sfärisk spets av hårdmetall ⌀ 0,6 mm
    minimalt spårdjup 0,8 mm
    maximalt spårdjup 2,3 mm
    maximal skänkellängd L (mätdjup) 35 mm
    Mätteknik analog
    mäturets ⌀ 65 mm
    Produktslag Snabbmätare för invändig mätning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 438950 5-15
    EAN/GTIN 2050001661616

    Benämning

    Utförande:

    1 fast och 1 rörlig arm med sfäriska mätspetsar av hårdmetall. Den rörliga mätarmens utslag överförs till mäturet. Mätresultatet kan avläsas direkt.

    Funktion:

    IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen