Tjockleksmätare 0-20 mm

Art-nr: 438280 0-20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 347,21 SEK /st.
  • 248,37 SEK /st.
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm Verkstadsnorm
    Produktslag Tjocklekssnabbmätare
    mätområde 0 mm - 20 mm
    avläsning 0,1 mm
    Mätavvikelse MPE (mätområde) 0,05 mm
    mätytor − ⌀ 10 mm
    kapacitet 50 mm
    Mätteknik analog
    förpackning Stabil box

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 438280 0-20
    EAN/GTIN 4031452200034
    Tillverkarens nummer 20003

    Benämning

    Utförande:

    Tjockleksmätare med tryckarm. Solid, lackerad ram. Härdade och slipade mätytor.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen