{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 25 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mätavvikelse E MPE (mätområde) | 0,02 mm | |
datautgång | USB-gränssnitt; RS232C-gränssnitt | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Knappcell | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Utförande mätyta | härdade och slipade | |
mätytor − ⌀ | 10 mm | |
kapacitet | 200 mm | |
Mätteknik | digital | |
Produktslag | Tjocklekssnabbmätare |
Artikelnummer |
438192 0-25
Kopiera |
|
EAN/GTIN |
4031452200461
Kopiera |
|
Tillverkare/ansvarig person | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |