{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
mätområde per riktning | 0,25 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Avvikelseområde fe | 10 µm | |
Hysteresfel fu | 7 µm | |
Mätkulans ⌀ | 2 mm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
svängområde | 2×100 grad | |
spetslängd | 41,2 mm | |
mätkraft | 0,07 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätteknik | digital | |
Höljes-⌀ | 43 mm | |
Produktslag | Vippindikator |
Artikelnummer | 436505 0,25/43 | |
EAN/GTIN | 4059192013516 | |
Tillverkarens nummer | 4306120 |