{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde per riktning | 0,07 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
Avvikelseområde fe | 3 µm | |
Totalt avvikelseområde ftot | 4 µm | |
Hysteresfel fu | 2 µm | |
Mätkulans ⌀ | 2 mm | |
svängområde | 2×110 grad | |
spetslängd | 9,1 mm | |
mätkraft | 0,2 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 40 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Vippindikator |
Artikelnummer | 436422 0,07/40 | |
EAN/GTIN | 4059192013660 | |
Tillverkarens nummer | 4308220 |