{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 2270 | |
mätområde per riktning | 0,4 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mätkulans ⌀ | 2 mm | |
svängområde | 2×110 grad | |
spetslängd | 14,5 mm | |
mätkraft | 0,25 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 29 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Vippindikator |
Artikelnummer | 436401 0,4/29 | |
EAN/GTIN | 4059192013233 | |
Tillverkarens nummer | 4303200 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vippindikator mätspetslängd 14,5 mm 0,4/29 mm
på begäran
I lager
32 styck i lager
1 679,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
507 styck i lager
967,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 | 8 |
Höljes-⌀ | 29 | 29 |
mätområde per riktning | 0,4 | 0,4 |
Mätkulans ⌀ | 2 | 2 |
svängområde | 2×110 | 2×110 |
förpackning | Stabil box | Stabil box |
Mätteknik | analog | analog |