{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde per riktning | 0,25 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Avvikelseområde fe | 10 µm | |
Totalt avvikelseområde ftot | 13 µm | |
Hysteresfel fu | 5 µm | |
Mätkulans ⌀ | 2 mm | |
svängområde | 2×110 grad | |
spetslängd | 41,2 mm | |
mätkraft | 0.07 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 38 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Vippindikator |
Artikelnummer | 436351 0,25/38 | |
EAN/GTIN | 4059192013530 | |
Tillverkarens nummer | 4306250 |