Vippindikator Interapid med vinklat ur 0,8/39 mm

Art-nr: 436277 0,8/39
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 255,97 SEK /st.
  • 320,60 SEK /st.
på begäran
I lager
27 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde i vardera riktning / Höljes-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm Verkstadsnorm
    mätområde per riktning 0,8 mm
    avläsning 0,01 mm
    Avvikelseområde fe 10 µm
    Totalt avvikelseområde ftot 23 µm
    Hysteresfel fu 3 µm
    Mätkulans ⌀ 2 mm
    svängområde 2×105 grad
    spetslängd 17,4 mm
    mätkraft 0,12 N
    inspänningsskaft-⌀ h6 4 mm
    Mätteknik analog
    Höljes-⌀ 39 mm
    förpackning Stabil box
    Produktslag Vippindikator

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 436277 0,8/39
    EAN/GTIN 7630041119138
    Tillverkarens nummer 074111366

    Benämning

    Utförande:

    Mycket exakta vippindikatorer med mätverk som inlagrade i rostfritt stål, behändigt, robust utförande. Stomme och laxstjärt är tillverkade i ett stycke, vilket gör inspänningen mycket böjstyv. Korrosionsskydd genom mattförkromning av stommen.
    Med 1/100-avläsning.
    Med 20° vinklat ur.
    TESA − rubinlagrat mätverk med mätkula av HM. Robust stomme i ett stycke, antimagnetisk. Swiss Made.

    Användningsdata:

    Som exakt jämförselsemätare för kontroll av avvikelsen från det nominella måttet, för kontroll av koncentricitet, invändig mätning, kontroll av parallellitet och jämnhet samt för att rikta in arbetsstycken.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive spänntapp ⌀ 8 mm.

    Specialtillbehör:

    Fyrkanthållare nr 436510 , centreringshållare nr 436512, ledmätstativ nr 35 9680.

    Reservdel:

    Utbytesspets med HM- eller rubinkula kan fås på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen