{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde per riktning | 1,5 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Avvikelseområde fe | 20 µm | |
Totalt avvikelseområde ftot | 26 µm | |
Hysteresfel fu | 7 µm | |
Mätkulans ⌀ | 2 mm | |
svängområde | 2×90 grad | |
spetslängd | 32,26 mm | |
mätkraft | 0,2 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 40 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Vippindikator |
Artikelnummer | 436230 3/40 | |
EAN/GTIN | 7630041152364 | |
Tillverkarens nummer | 212GL |