• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fininvändiga mätare med mätur, mätområde: 18-35mm

Art-nr.: 435203 18-35
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Lägg till Service:

  • 461,74 SEK /st.
  • 55,79 SEK /st.
  • 870,44 SEK /st.
  • 206,82 SEK /st.
  • 300,19 SEK /st.
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 18 mm - 35 mm
repeternoggrannhet utan mätur 0,5 µm
mätdjup 100 mm
antal mätspetsar 9
Centrertallrik bredd 12,7 mm
förpackning Stabil box
Produktslag 2-punkts invändigt precisionsmätur

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 435203 18-35
Kopiera
EAN/GTIN 4946368854885
Kopiera
Tillverkarens nummer 511-711-20
Kopiera
Tillverkare Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Benämning

Utförande:

Självcentrerande innermätare med trepunktskontakt. Instrumenthållare och mätur mattförkromade. Mäturet stötskyddat av plasthölje. Instrumenthållaren har handskydd för stabilare temperatur. Mätaren ställs in efter hålets ⌀ med hjälp av olika långa, utbytbara mättappar och mellanringar.
Mätspetsar med avkännarkula i hårdmetall.

Användningsdata:

Jämförelsemätare för kontroll av hål avseende ⌀-noggrannhet, cylindricitet och rundhet.

Leveransinnehåll:

Inklusive mätur nr 432051 storlek 10/58 med 1/100 mm gradering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen: Ange artikelnummer eller artikelkod här.

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen